Kunststoff Absaugschlauch grau DN 63

Artikelnummer: Z00310004
EAN: 4030477019751
Herstellernummer: 4500 063000
Kunststoff Absaugschlauch grau DN 63
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,62 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Kunststoff, knickfest, sehr flexibe Kunststoff Absaugschlauch grau DN 63.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 063,0
Gewicht gr/mtr 0660
Außen-Ø (mm) 072,0
Biegeradius (mm) 0063,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen