Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 51

Artikelnummer: Z00309635
EAN: 4030477076150
Herstellernummer: 4602 050000
Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 51
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,42 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 51.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 051,0
Gewicht gr/mtr 0920
Außen-Ø (mm) 061,0
Biegeradius (mm) 0204,0
Betriebsdruck (bar) 06,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen