Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 76

Artikelnummer: Z00309636
EAN: 4030477076167
Herstellernummer: 4602 075000
Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 76
Inkl. Steuern: 29,43 € VE 1 Meter (1 m) Netto 24,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
29,43 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lebensmittelsaug- und Druckschlauch mit Kupferlitze DN 76.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 076,0
Gewicht gr/mtr 1550
Außen-Ø (mm) 087,0
Biegeradius (mm) 0304,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen