Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 38X56

Artikelnummer: Z00309484
EAN: 4030477009363
Herstellernummer: 3400 038000
Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 38X56
Inkl. Steuern: 24,13 € VE 1 Meter (1 m) Netto 20,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
24,13 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 38X56.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 038,0
Außen-Ø (mm) 056,0
Betriebsdruck (bar) 07,00
Wandstärke (mm) 09,00
Platzdruck (bar) 070,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen