Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 76X98

Artikelnummer: Z00309487
EAN: 4030477009400
Herstellernummer: 3400 075000
Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 76X98
Inkl. Steuern: 46,58 € VE 1 Meter (1 m) Netto 39,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
46,58 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 76X98.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 076,0
Außen-Ø (mm) 098,0
Betriebsdruck (bar) 07,00
Wandstärke (mm) 11,00
Platzdruck (bar) 070,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen