Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 32X46

Artikelnummer: Z00309491
EAN: 4030477074750
Herstellernummer: 3405 032000
Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 32X46
Inkl. Steuern: 23,03 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Niederdruck Dampfschlauch max. 7 bar +164°C 32X46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 032,0
Außen-Ø (mm) 046,0
Betriebsdruck (bar) 07,00
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 070,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen