PU Absaugschlauch mittelschwer DN 100

Artikelnummer: Z00310030
EAN: 4030477021822
Herstellernummer: 4630 100000
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 100
Inkl. Steuern: 89,69 € VE 1 Meter (1 m) Netto 75,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
89,69 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 100,0
Gewicht gr/mtr 1300
Biegeradius (mm) 0150,0
Betriebsdruck (bar) 01,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen