PU Absaugschlauch mittelschwer DN 110

Artikelnummer: Z00310031
EAN: 4030477021839
Herstellernummer: 4630 110000
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 110
Inkl. Steuern: 90,27 € VE 1 Meter (1 m) Netto 75,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
90,27 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 110.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 110,0
Gewicht gr/mtr 1400
Biegeradius (mm) 0165,0
Betriebsdruck (bar) 01,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen