PU Absaugschlauch mittelschwer DN 150

Artikelnummer: Z00310034
EAN: 4030477021884
Herstellernummer: 4630 150000
Teguma
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 150
Inkl. Steuern: 128,77 € VE 1 Meter (1 m) Netto 108,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
128,77 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 150.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 150,0
Gewicht gr/mtr 1920
Biegeradius (mm) 0225,0
Betriebsdruck (bar) 01,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen