PU Absaugschlauch mittelschwer DN 200

Artikelnummer: Z00310035
EAN: 4030477021938
Herstellernummer: 4630 200000
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 200
Inkl. Steuern: 172,63 € VE 1 Meter (1 m) Netto 145,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
172,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 200.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 200,0
Gewicht gr/mtr 2890
Biegeradius (mm) 0300,0
Betriebsdruck (bar) 00,70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen