PU Absaugschlauch mittelschwer DN 60

Artikelnummer: Z00310040
EAN: 4030477021761
Herstellernummer: 4630 060000
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 60
Inkl. Steuern: 45,24 € VE 1 Meter (1 m) Netto 38,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
45,24 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 060,0
Gewicht gr/mtr 0820
Biegeradius (mm) 0090,0
Betriebsdruck (bar) 02,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen