PU Absaugschlauch mittelschwer DN 75

Artikelnummer: Z00310042
EAN: 4030477021792
Herstellernummer: 4630 075000
PU Absaugschlauch mittelschwer DN 75
Inkl. Steuern: 59,26 € VE 1 Meter (1 m) Netto 49,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
59,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, mittelschwer, abriebfe PU Absaugschlauch mittelschwer DN 75.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 075,0
Gewicht gr/mtr 1030
Biegeradius (mm) 0112,5
Betriebsdruck (bar) 02,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen