PU Absaugschlauch schwer DN 50

Artikelnummer: Z00310048
EAN: 4030477022195
Herstellernummer: 4645 050000
Teguma
PU Absaugschlauch schwer DN 50
Inkl. Steuern: 64,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 54,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
64,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Polyurethan, schwer, hochabriebfest PU Absaugschlauch schwer DN 50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 050,0
Gewicht gr/mtr 0950
Biegeradius (mm) 0125,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen