PVC-Nitril Saug-und Druckschlauch 32X40

Artikelnummer: Z00311799
EAN: 4030477064584
Herstellernummer: 4481 032000
PVC-Nitril Saug-und Druckschlauch 32X40
Inkl. Steuern: 13,69 € VE 1 Meter (1 m) Netto 11,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
13,69 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, alterungs- und PVC-Nitril Saug-und Druckschlauch 32X40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 032,0
Gewicht gr/mtr 0660
Außen-Ø (mm) 040,0
Betriebsdruck (bar) 07,00
Wandstärke (mm) 04,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen