PVC Saug- und Druckschlauch transparent 10X16

Artikelnummer: Z00309291
EAN: 4030477076051
Herstellernummer: 4480 010000
PVC Saug- und Druckschlauch transparent 10X16
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, transparent PVC Saug- und Druckschlauch transparent 10X16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 010,0
Gewicht gr/mtr 0200
Außen-Ø (mm) 016,0
Biegeradius (mm) 0030,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 03,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen