PVC Saug- und Druckschlauch transparent 18X24

Artikelnummer: Z00309298
EAN: 4030477019263
Herstellernummer: 4480 018000
PVC Saug- und Druckschlauch transparent 18X24
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Meter (1 m) Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,97 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, transparent PVC Saug- und Druckschlauch transparent 18X24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 018,0
Gewicht gr/mtr 0320
Außen-Ø (mm) 024,0
Biegeradius (mm) 0054,0
Betriebsdruck (bar) 08,00
Wandstärke (mm) 03,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen