PVC Saug- und Druckschlauch transparent 76X88

Artikelnummer: Z00309308
EAN: 4030477019416
Herstellernummer: 4480 075000
PVC Saug- und Druckschlauch transparent 76X88
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Meter (1 m) Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
21,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, transparent PVC Saug- und Druckschlauch transparent 76X88.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 076,0
Gewicht gr/mtr 2400
Außen-Ø (mm) 088,0
Biegeradius (mm) 0228,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 06,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen