PVC Saug- und Druckschlauch transparent 110X125

Artikelnummer: Z00309292
EAN: 4030477019454
Herstellernummer: 4480 110000
PVC Saug- und Druckschlauch transparent 110X125
Inkl. Steuern: 37,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 31,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
37,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, transparent PVC Saug- und Druckschlauch transparent 110X125.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 110,0
Gewicht gr/mtr 4200
Außen-Ø (mm) 125,0
Biegeradius (mm) 0330,0
Betriebsdruck (bar) 03,00
Wandstärke (mm) 08,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen