PVC Saugschlauch orange DN 102

Artikelnummer: Z00309311
EAN: 4030477019133
Herstellernummer: 4460 100000
PVC Saugschlauch orange DN 102
Inkl. Steuern: 19,31 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,31 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, ovale statt ru PVC Saugschlauch orange DN 102.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 102,0
Gewicht gr/mtr 2350
Außen-Ø (mm) 114,0
Biegeradius (mm) 0408,0
Wandstärke (mm) 06,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen