PVC Saugschlauch orange DN 90

Artikelnummer: Z00309318
EAN: 4030477089167
Herstellernummer: 4460 090000
PVC Saugschlauch orange DN 90
Inkl. Steuern: 16,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 13,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
16,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Kunststoff, ovale statt ru PVC Saugschlauch orange DN 90.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 090,0
Gewicht gr/mtr 1950
Außen-Ø (mm) 100,0
Biegeradius (mm) 0360,0
Wandstärke (mm) 05,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen