Saug- und Druckschlauch hochabriebfest 51X62

Artikelnummer: Z00310011
EAN: 4030477072992
Herstellernummer: 4482 050000
Saug- und Druckschlauch hochabriebfest 51X62
Inkl. Steuern: 36,71 € VE 1 Meter (1 m) Netto 30,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
36,71 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch hochabriebfest, für pulver Saug- und Druckschlauch hochabriebfest 51X62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 051,0
Gewicht gr/mtr 1250
Außen-Ø (mm) 062,0
Biegeradius (mm) 0204,0
Betriebsdruck (bar) 05,00
Wandstärke (mm) 05,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen