Saugschlauch gewellt mit Muffen 102X116

Artikelnummer: Z00309321
EAN: 4030477012417
Herstellernummer: 3600 100400
Saugschlauch gewellt mit Muffen 102X116
Inkl. Steuern: 32,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 26,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
32,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saugschlauch Gummi, sehr flexibel Saugschlauch gewellt mit Muffen 102X116.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 102,0
Außen-Ø (mm) 116,0
Biegeradius (mm) 0357,0
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 003,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen