Saugschlauch gewellt mit Muffen 203X225

Artikelnummer: Z00309336
EAN: 4030477013063
Herstellernummer: 3600 200400
Saugschlauch gewellt mit Muffen 203X225
Inkl. Steuern: 94,78 € VE 1 Meter (1 m) Netto 79,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
94,78 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saugschlauch Gummi, sehr flexibel Saugschlauch gewellt mit Muffen 203X225.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 203,0
Außen-Ø (mm) 225,0
Biegeradius (mm) 0710,5
Wandstärke (mm) 11,00
Platzdruck (bar) 003,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen