Saugschlauch gewellt mit Muffen 50X60

Artikelnummer: Z00309339
EAN: 4030477011397
Herstellernummer: 3600 050200
Saugschlauch gewellt mit Muffen 50X60
Inkl. Steuern: 17,24 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,24 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saugschlauch Gummi, sehr flexibel Saugschlauch gewellt mit Muffen 50X60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 050,0
Außen-Ø (mm) 060,0
Biegeradius (mm) 0175,0
Wandstärke (mm) 05,00
Platzdruck (bar) 003,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen