Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 102X112

Artikelnummer: Z00310745
EAN: 4030477065567
Herstellernummer: 3506 100000
Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 102X112
Inkl. Steuern: 54,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 45,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
54,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 102X112.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 102,0
Gewicht gr/mtr 2250
Außen-Ø (mm) 112,0
Biegeradius (mm) 0255,0
Betriebsdruck (bar) 01,00
Wandstärke (mm) 05,00
Platzdruck (bar) 002,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen