Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 127X137

Artikelnummer: Z00310746
EAN: 4030477065574
Herstellernummer: 3506 125000
Teguma
Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 127X137
Inkl. Steuern: 64,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 54,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
64,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 127X137.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 127,0
Gewicht gr/mtr 1600
Außen-Ø (mm) 137,0
Biegeradius (mm) 0317,5
Betriebsdruck (bar) 01,00
Wandstärke (mm) 05,00
Platzdruck (bar) 002,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen