Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 63X72

Artikelnummer: Z00310749
EAN: 4030477071353
Herstellernummer: 3506 063000
Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 63X72
Inkl. Steuern: 28,75 € VE 1 Meter (1 m) Netto 24,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,75 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saugschlauch Gummi, abriebfest, als Kopfschlauch f Strahlmittelabsaugschlauch gewellt SBR/NR 63X72.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 063,0
Gewicht gr/mtr 1250
Außen-Ø (mm) 072,0
Biegeradius (mm) 0157,5
Betriebsdruck (bar) 01,00
Wandstärke (mm) 04,50
Platzdruck (bar) 002,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen