Strahlmittelabsaugschlauch SBR/NR 63X76

Artikelnummer: Z00310743
EAN: 4030477010208
Herstellernummer: 3505 063000
Strahlmittelabsaugschlauch SBR/NR 63X76
Inkl. Steuern: 35,69 € VE 1 Meter (1 m) Netto 29,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
35,69 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Strahlmittel-Absaugschlauch auch geeignet für Kies Strahlmittelabsaugschlauch SBR/NR 63X76.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 063,0
Außen-Ø (mm) 076,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 06,50
Platzdruck (bar) 012,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen