Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 32X43

Artikelnummer: Z00309357
EAN: 4030477014626
Herstellernummer: 3640 032000
Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 32X43
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Meter (1 m) Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,22 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 32X43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 032,0
Außen-Ø (mm) 043,0
Biegeradius (mm) 0160,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 05,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen