Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 76X90

Artikelnummer: Z00309364
EAN: 4030477014701
Herstellernummer: 3640 075000
Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 76X90
Inkl. Steuern: 29,17 € VE 1 Meter (1 m) Netto 24,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
29,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 76X90.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 076,0
Außen-Ø (mm) 090,0
Biegeradius (mm) 0380,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen