Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 102X116

Artikelnummer: Z00309348
EAN: 4030477014732
Herstellernummer: 3640 100000
Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 102X116
Inkl. Steuern: 39,33 € VE 1 Meter (1 m) Netto 33,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
39,33 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 102X116.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 102,0
Außen-Ø (mm) 116,0
Biegeradius (mm) 0510,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen