Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 203X224

Artikelnummer: Z00309353
EAN: 4030477014794
Herstellernummer: 3640 200000
Teguma
Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 203X224
Inkl. Steuern: 125,55 € VE 1 Meter (1 m) Netto 105,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
125,55 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi Wasser Saug- und Druckschlauch schwarz 203X224.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 203,0
Außen-Ø (mm) 224,0
Biegeradius (mm) 1015,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 10,50
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen