Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SAUNDERS Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium

Artikelnummer
Z21669245
EAN
4006677220174
Herstellernummer
22017
Marke
SAUNDERS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21669245
EAN
4006677220174
Herstellernummer
22017
Marke
SAUNDERS

Technische Daten

Anordnung der Lage (Klemme)kurze Seite
Aufhängeöse vorhandenNein
AusführungKlemmleiste auf kurzer Seite
Breite22,5 cm
Einstecktasche vorhandenNein
Farbesilber
Farbe der Klemmesilber
FormatA4
Höhe32,5 cm
MaterialAluminium
Material der KlemmeStahl
Max. Klemmdicke21 Millimeter
Maße22,5 x 32,5 cm (B x H) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldNein
Stärke1 Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffAluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das Dokumenten-Klemmbrett wird aus recyceltem und robusten Aluminium hergestellt. Die besonders flache und extra starke Halteklemme aus vernickeltem Stahl hält die Unterlagen sicher und fest. Der seitliche aufklappbare Deckel schützt auch vertrauliche Dokumente vor unerwünschten Blicken. Das Klemmbrett hat abgerundete Ecken. Größe 225 x 325 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente