Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCANGRIP LITE LED Arbeitsleuchte 22W 1600Lm IP54 inkl. 5m Kabel 360 Grad Abstrahl.

Artikelnummer
Z19097941
EAN
5708997356357
Herstellernummer
03.5635
Marke
SCANGRIP LITE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19097941
EAN
5708997356357
Herstellernummer
03.5635
Marke
SCANGRIP LITE

Technische Daten

Breite120 Millimeter
Gewicht1260 Gramm
Höhe345 Millimeter
Kabellänge5 Meter
KabelqualitätH05RN-F 2x1 mm²
Leistungsaufnahme22 Watt
Lichtstrom1600 Lumen
Länge180 Millimeter
MarkeSCANGRIP LITE
SchutzartIP54
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

besonders kräftige 360° Arbeitsleuchte · nutzt die modernste Hochleistungs-LED-Technologie · beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich · robuster, einziehbarer Metallhaken im Handgriff und oben, damit die Hände für die Arbeit frei sind · Schutzart IP54
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente