Quality Brand Schäkel geschmiedet 3/16Zoll Bolzen Trgf.ca.0,08t

100 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

19,00 €

Netto 15,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gerade Form
Ausstattung mit Augenbolzen
Bolzen 4,76 (3/16") Millimeter
Bügel/Bolzen 5 Millimeter
Innenlänge 20 Millimeter
Tragfähigkeit 80 KG_tmp
Öffnungsweite 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand

100 Stück pro Packung

4,95 € Netto 4,16 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand

100 Stück pro Packung

6,82 € Netto 5,73 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 10 x 60 ohne Rand

50 Stück pro Packung

6,13 € Netto 5,15 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 12 x 70 ohne Rand

25 Stück pro Packung

4,87 € Netto 4,09 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand

20 Stück pro Packung

6,12 € Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben