Schäkel geschmiedet 5/8Zoll Bolzen Trgf.ca.0,8t

Artikelnummer: Z00028456
EAN: 4054773000602
Schäkel geschmiedet 5/8Zoll Bolzen Trgf.ca.0,8t
Inkl. Steuern: 18,39 € VE 10 Stück Netto 15,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenlänge (mm) 64
Bolzen (mm) 15,88 (5/8")
Bügel/Bolzen (mm) 16
Öffnungsweite (mm) 32
Tragfähigkeit (kg) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen