Schäkel Tragf. 1.600 kg, Form A

Artikelnummer: Z00419855
EAN: 4317784012232
Schäkel Tragf. 1.600 kg, Form A
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schäkel, metrisches Gewinde

Ähnlich DIN 82101 Form A, galvanisch verzinkt, mit Augenbolzen. Metrisches Gewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite b1 ca. (mm) 27
Bolzen-Ø ca. (mm) 20
Nutztiefe h1 ca. (mm) 61,0
Tragfähigkeit (kg) 1.600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen