Schäkel Tragf. 250 kg, Form A

Artikelnummer: Z00419851
EAN: 4317784012195
Schäkel Tragf. 250 kg, Form A
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schäkel, metrisches Gewinde

Ähnlich DIN 82101 Form A, galvanisch verzinkt, mit Augenbolzen. Metrisches Gewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite b1 ca. (mm) 11
Bolzen-Ø ca. (mm) 8
Nutztiefe h1 ca. (mm) 24,0
Tragfähigkeit (kg) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen