Abziehfeile 100x10mm halbrd. Hart-Arkansas Naturstein

Artikelnummer: Z00056824
EAN: 4037073002323
Herstellernummer: 842179
Abziehfeile 100x10mm halbrd. Hart-Arkansas Naturstein
Inkl. Steuern: 10,54 € VE 1 Stück Netto 8,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kantenstabil · für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff · Arkansas-Ölsteine sind aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur die feinsten natürlichen Abziehsteine, die Feilen sind extrem kantenstabil und nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form halbrund
Breite (mm) 10
Maße (mm) 100 x 10
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen