Diamantnadelfeile FEPA-Norm D126 L.140mm halbrund PFERD

Artikelnummer: Z00056428
EAN: 1234
Herstellernummer: 15106062
Diamantnadelfeile FEPA-Norm D126 L.140mm halbrund PFERD
Inkl. Steuern: 16,76 € VE 1 Stück Netto 14,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zur Bearbeitung von gehärtetem Stahl und Hartmetall in Schnitt-, Stanz-, Press- und Profilwerkzeugen, für Glas und Keramik · mit wenig Druck feilen! · zugesetzte Feilen in Petroleum mit Feilenbürsten reinigen · zum Vorfeilen grob, Universalgebrauch mittel, zum Schlichten fein · Belaglänge 70 mm · zur Verwendung mit Maschine Art.-Nr. 46 88 239 005

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form halbrund
Querschnitt (mm) 5,5 x 1,6
Gesamtlänge (mm) 140
Korngröße D 126
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen