Dreikantfeile L.200mm Hieb 3 DIN7261 PFERD Q.15mm

Artikelnummer: Z00056345
EAN: 4007220541746
Herstellernummer: 11211208
Dreikantfeile L.200mm Hieb 3 DIN7261 PFERD Q.15mm
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Ergonomie-Feilenheft · hoher Griffkomfort · weicher Kunststoff im Griffbereich · die spezielle Geometrie verhindert das Wegrollen der Feile · SB-verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 15,0
Hieb 3
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen