Feile gefräst m.Angel flachstumpf Zahnung 1 grob PFERD Q.30x5,8mm

Artikelnummer: Z00056423
EAN: 4007220015650
Herstellernummer: 13101301
Feile gefräst m.Angel flachstumpf Zahnung 1 grob PFERD Q.30x5,8mm
Inkl. Steuern: 26,28 € VE 1 Stück Netto 22,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flache Seiten · flachstumpf · schräg verzahnt · mit Spanbrecher · DIN 7264 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnung 1 grob
Querschnitt (mm) 30 x 5,8
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen