Werkstatt-Qualitätsfeilensatz in PVC Rolltasche, H2, 300mm, 5-teilig

Artikelnummer: Z00056325
EAN: 4007220011485
Herstellernummer: 11800552
Pferd
Werkstatt-Qualitätsfeilensatz in PVC Rolltasche, H2, 300mm, 5-teilig
Inkl. Steuern: 60,01 € VE 1 Stück Netto 50,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Werkstatt-Qualitätsfeilensatz in PVC Rolltasche, H2, 300mm, 5-teilig

Werkstatt-Qualitätsfeilen aus hochwertigem Stahl in schützender PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.

Inhalt:

  • 1x PVC-Rolltasche
  • 1x Flachstumpffeile 300 mm, Hieb 2
  • 1x Dreikantfeile 300 mm, Hieb 2
  • 1x Vierkantfeile 300 mm, Hieb 2
  • 1x Halbrundfeile 300 mm, Hieb 2
  • 1x Rundfeile 300 mm, Hieb 2

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hieb 2
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen