Flachstumpffeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm

Artikelnummer: Z00056339
EAN: 4007220541555
Herstellernummer: 11210208
Flachstumpffeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Flachstumpffeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm

Anwendung:

  • Hieb 3: Schlichten, Feinbearbeitung
  • Flächenbearbeitung
  • Entgraten
  • Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien
  • Feilen von Durchbrüchen

Ausführung:

  • Rechteckige Feile mit Hieben auf drei Seiten
  • eine Seite ungehauen
  • Form A nach DIN 7261.

Griff:

  • Angel und Ergonomie Feilenheft
  • hoher Griffkomfort
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

  • Länge:               200 mm
  • Hieb:                 3 
  • Querschnitt:       20 x 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 20 x 5
Hieb 3
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen