PFERD Flachstumpffeile L.250mm Hieb 3 DIN7261-A PFERD Q.25x6mm

Artikelnummer: Z00056266
EAN: 4007220005712
Herstellernummer: 11101253
PFERD Flachstumpffeile L.250mm Hieb 3 DIN7261-A PFERD Q.25x6mm
Brutto Set-Preis 5,25 € Netto 4,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachstumpffeile L.250mm Hieb 3 DIN7261-A PFERD Q.25x6mm von Pferd
  • EAN: 4007220005712
  • Modell: 11101253
  • Hochwertiges Pferd Schärffeile, Kettensägefeile Produkt aus der Kategorie Feile, Schaber & Entgrater

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt 25 x 6,0 Millimeter
Hieb 3
Länge 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]