PFERD Halbrundfeile L.100mm Hieb 3 DIN7261-E PFERD O.10,4x2,5mm

Artikelnummer: Z00056288
EAN: 4007220006184
Herstellernummer: 11105103
PFERD Halbrundfeile L.100mm Hieb 3 DIN7261-E PFERD O.10,4x2,5mm
Brutto Set-Preis 4,99 € Netto 4,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halbrundfeile L.100mm Hieb 3 DIN7261-E PFERD O.10,4x2,5mm von Pferd
  • EAN: 4007220006184
  • Modell: 11105103
  • Hochwertiges Pferd Schärffeile, Kettensägefeile Produkt aus der Kategorie Feile, Schaber & Entgrater

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 100 Millimeter
Querschnitt 10,4 x 2,5 Millimeter
Hieb 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]