PFERD Halbrundfeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm

Artikelnummer: Z00056353
EAN: 4007220541890
Herstellernummer: 11213208
PFERD Halbrundfeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm
Inkl. Steuern: 7,01 € VE 1 Stück Netto 5,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Halbrundfeile hoher Griffkomfort, H3, Länge 200mm

Anwendung:

        
  • Hieb 3: Schlichten, Feinbearbeiten
  •     
  • Flächenbearbeitung
  •     
  • Entgraten
  •     
  • Bearbeitung von Radien
  •     
  • Feilen von Durchbrüchen
  •     
  • Feilen von halbrunden Profilen

Ausführung:

        
  • Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten und Angel
  •     
  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
  •     
  • Form E nach DIN 7261

Griff:

        
  • Angel und Ergonomie Feilenheft
  •     
  • hoher Griffkomfort
  •     
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

        
  • Länge:               200 mm
  •     
  • Hieb:                 3
  •     
  • Querschnitt:      20 x 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 200 Millimeter
Hieb 3
Querschnitt 20 x 6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen