Halbrundfeile L.250mm Hieb 1 DIN7261-E PFERD Q.25x7mm

Artikelnummer: Z00056295
EAN: 4007220007013
Herstellernummer: 11125251
Pferd
Halbrundfeile L.250mm Hieb 1 DIN7261-E PFERD Q.25x7mm
Inkl. Steuern: 9,29 € VE 1 Stück Netto 7,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halbrundfeile L.250mm Hieb 1 DIN7261-E PFERD Q.25x7mm von Pferd
  • EAN: 4007220006269
  • Modell: 11105251
  • Hochwertiges Pferd Schärffeile, Kettensägefeile Produkt aus der Kategorie Feile, Schaber & Entgrater

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 25,0 x 7,0
Hieb 1
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen