Installateurfeile L.250mm Hieb 1 Q.24x6,2mm PFERD flachstumpf

Artikelnummer: Z00056369
EAN: 4007220542309
Herstellernummer: 11273256
Pferd
Installateurfeile L.250mm Hieb 1 Q.24x6,2mm PFERD flachstumpf
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Ergonomie-Feilenheft · hoher Griffkomfort · weicher Kunststoff im Griffbereich · die spezielle Geometrie verhindert das Wegrollen der Feile · selbstreinigendes Feilenblatt mit zwei unterschiedlichen Verzahnungen · formt und glättet alle Metalle, Holz und Kunststoffe · auch für Kunstharzfüllstoffe und in Holz eingeschlagene Nägel · SB-verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnung radial 1 / schräg 2
Querschnitt (mm) 24 x 6,2
Hieb 1
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen