Kettensägefeile L.200mm DIN7262 Q.5,5mm rd. PFERD m.Spiralhieb

Artikelnummer: Z00056331
EAN: 4007220005255
Herstellernummer: 11022203
Kettensägefeile L.200mm DIN7262 Q.5,5mm rd. PFERD m.Spiralhieb
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 1 Stück Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rund · mit Spiralhieb, der völlig glatte und riefenfreie Zahnschneiden erzielt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 5,50
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen